KNIPEX - Mâchoires de protection adaptables sur pince-clé 300mm - Set de 3 paires - 8609300V01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 186 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773085812
Réf. Sonepar
07579308581
Réf. Fournisseur
8609300V01
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
186 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
15 g
Les Atouts de l'article:
Le choix idéal pour les équipements décoratifs et autres matériaux très sensibles grâce aux surfaces de préhension souples et lisses. La pince ainsi préparée peut être utilisée sur des surfaces chromées même si ses mâchoires ont été endommagées en raison d'une utilisation incorrecte ou forcée. S'adapte facilement et de manière fiable aux mâchoires de préhension et tient fermement en place. Set de trois paires de mâchoires de protection en plastique (illustrations similaires). Trois paires de mâchoires en plastique pour tous les modèles 86 XX 300 (modèles à partir de 2020).