Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mâchoires de protection pour pince-clé 86 XX 250 - Conditionnement SC - 8609250V01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 186 mm

  • largeur de clé max. - 0 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084143

Réf. Sonepar

07579308414

Réf. Fournisseur

8609250V01

Marque

KNIPEX

longueur:

186 mm

largeur de clé max.:

0 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Mâchoires de protection pour pince-clé 86 XX 250 - Conditionnement sur carte

Les Atouts de l'article:

Le choix idéal pour les équipements décoratifs et autres matériaux très sensibles grâce aux surfaces de préhension souples et lisses. La pince ainsi préparée peut être utilisée sur des surfaces chromées même si ses mâchoires ont été endommagées en raison d'une utilisation incorrecte ou forcée. S'adapte facilement et de manière fiable aux mâchoires de préhension et tient fermement en place. Set de trois paires de mâchoires de protection en plastique (illustrations similaires). Trois paires de mâchoires en plastique pour tous les modèles 86 XX 250 (modèles à partir de 2018).