KNIPEX - Mâchoires de protection pour pince multiprise Cobra® 250mm - Conditionnement SC - 8709300V01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 44 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088080

Réf. Sonepar

07579308808

Réf. Fournisseur

8709300V01

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

44 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

33 g

Mâchoires de protection pour pince multiprise Cobra® 300mm - Adaptable sur la pince multprise Knipex Cobra® afin d'assurer une protection lors d'un serrage sur pièce fragile ou sensible - Conditionnement SC

Les Atouts de l'article:

Idéal pour protéger les pièces rondes contre les marques ou les rayures. Les mâchoires de protection empêchent les dommages en recouvrant toutes les dents de l'outil. S'adapte facilement et de manière fiable aux mâchoires de préhension et tient fermement en place. Surfaces de préhension lisses (pas de dents). L'ensemble se compose de 3 paires de mâchoires de protection en plastique.