KNIPEX - Mâchoires de protection pour pince multiprise Cobra® 180mm - Conditionnement SC - 8709180V01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 31 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773088066
Réf. Sonepar
07579308806
Réf. Fournisseur
8709180V01
Marque
KNIPEX
longueur:
31 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
12 g
Les Atouts de l'article:
Idéal pour protéger les pièces rondes contre les marques ou les rayures. Les mâchoires de protection empêchent les dommages en recouvrant toutes les dents de l'outil. S'adapte facilement et de manière fiable aux mâchoires de préhension et tient fermement en place. Surfaces de préhension lisses (pas de dents). L'ensemble se compose de 3 paires de mâchoires de protection en plastique.


