KNIPEX - Magasin vide pour profils pince à sertir MultiCrimp® - Accepte jusqu'à 5 profils - 973990

CopieCopie
KNIPEX - Magasin vide pour profils pince à sertir MultiCrimp® - Accepte jusqu'à 5 profils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - autre

  • inserts interchangeables - Oui

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773070061

Réf. Sonepar

07579307006

Réf. Fournisseur

973990

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

autre

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

100 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Magasin vide pour profils pour pince à sertir MultiCrimp® - Accepte jusqu'à 5 profils: 97 39 05 / 97 39 06 / 97 39 08 / 97 39 09 / 97 39 13 - Stockage sûr et protégé des profils interchangeables - Plastique renforcé de fibres de verre

Les Atouts de l'article:

Un seul outil pour les sertissages les plus courants. Changement rapide et simple des matrices de sertissage sans outil supplémentaire. Stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond. Pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle. Résultats de sertissage fiables comparables aux matrices de sertissage fixes. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre.