Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils "Basic" Apprenti Plombier - 23 outils - Valise en ABS - 002105HKS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 23

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773070825

Réf. Sonepar

07579307082

Réf. Fournisseur

002105HKS

Réf. Commerciale

KNIPEX

nombre total d'outils:

23

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre de tournevis cruciformes PH:

2

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

3

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de pinces:

3

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

1

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

1

nombre de marteaux:

1

nombre de scies:

1

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils multifonction:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

Mallette à outils "Basic" Sanitaire - Apprenti Plombier - 23 outils essentiels pour débuter dans le métier de la plomberie - Poignée ergo - Valise en ABS résistant, noire et châssis en alu enveloppant - Charnières métal - 15 kg / 27 litres