KNIPEX - Mallette à outils "Basic" E-Mobilité - Coque en ABS résistant - 41 compartiments - 002105EV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 33

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773089025

Réf. Sonepar

07579308902

Réf. Fournisseur

002105EV

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

33

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre de tournevis cruciformes PH:

3

nombre de tournevis plats:

2

nombre de pinces:

4

nombre de clés à douille:

6

nombre de cliquets:

2

nombre d'inserts enfichables:

10

nombre de cisailles à câbles:

1

Mallette à outils "Basic" EV - Coque ABS résistant - 41 compartiments - Parfaitement équipée pour l'entretien et l'inspection des Véhicules Electriques : 1 valise, 3 panneaux d'avertissement, 4 éléments de sécurité et 30 outils isolés 1000V

Les Atouts de l'article:

Adapté aux véhicules électriques : les principaux outils et accessoires certifiés VDE sont soigneusement rangés dans une mallette à outils. Outils et accessoires isolés pour tous travaux sur véhicules électriques. Équipement de base complet pour véhicules électriques avec pinces, clés plates, cliquet et douilles. 29 outils isolés et 1 paire de gants isolants. Mallette à outils « Basic » 00 21 05 avec insert en mousse pour jeu de clés à cliquet réversibles 3/8". Le code couleur dans l'insert en mousse indique les emplacements pour les douilles retirées. Pour les garages et les entreprises qui entretiennent les véhicules électriques / leurs propres parcs de véhicules.