KNIPEX - Mallette à outils "Basic" vide - Coque en ABS résistant - 41 compartiments - 002105LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 41

  • hauteur - 55 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773056904

Réf. Sonepar

07579305690

Réf. Fournisseur

002105LE

Réf. Commerciale

KNIPEX

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

41

hauteur:

55 mm

qualité du matériau:

autre

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

largeur:

210 mm

profondeur:

410 mm

Mallette à outils "Basic" vide - 41 compartiments - Charge utile max. : 15 kg - Volume : 27 litres - Poignée ergonomique solide - Version en ABS résistant, noir - Châssis en aluminium enveloppant - Charnières métalliques.