KNIPEX - Mallette à outils "BIG Basic Move" Électro 24 outils - Dimensions 515x430x280mm - 002106HLS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 24
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084235
Réf. Sonepar
07579308423
Réf. Fournisseur
002106HLS
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
24
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH:
2
nombre de tournevis cruciformes PZ:
2
nombre de tournevis plats:
4
nombre de tournevis Torx:
0
nombre de pinces:
3
nombre de clés polygonales:
0
nombre de clés à douille:
0
nombre de clés plates à couronne:
0
nombre de douilles:
0
nombre de clés hexagonales:
0
nombre de clés à fourche:
0
nombre de clés à molette:
0
nombre de cliquets:
0
nombre d'inserts enfichables:
0
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de burins et de poinçons:
2
nombre de marteaux:
1
nombre de scies:
1
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
nombre de cisailles à câbles:
1
nombre d'outils multifonction:
0
nombre d'outils coaxiaux:
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques:
0
nombre d'appareils de mesure:
0
nombre d'outils de test:
1
Les Atouts de l'article:
Comprend 24 outils de marque dont six KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN/CEI 60900. Avec un total de 54 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 20 kg. Volume : 33 litres. Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur. Deux serrures à bascule en métal et un cadenas à trois chiffres pour une fermeture sécurisée du couvercle. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel. Poignée ergonomique solide. Version en ABS résistant, noir. Châssis en aluminium enveloppant. Charnières métalliques. Porte-documents dans le couvercle. Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène, avec 31 pochettes à outils. Premier plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté couvercle et 11 pochettes étroites plus une large côté fond. Second plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté fond et un compartiment à documents côté couvercle. Coque de fond, à fixer par bouton-pression, hauteur 70 mm, pouvant être compartimentée par des inserts, plateau couvercle avec 14 grandes pochettes.


