Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils "BIG Basic Move" Plomberie 31 outils -Dimensions 515x430x280mm - 002106HKS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 31

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

  • hauteur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084266

Réf. Sonepar

07579308426

Réf. Fournisseur

002106HKS

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

31

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

hauteur:

280 mm

nombre de tournevis cruciformes PH:

2

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

2

nombre de tournevis Torx:

3

nombre de pinces:

4

nombre de clés polygonales:

0

avec serrure:

Oui

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

couleur:

autre

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

28

largeur:

430 mm

profondeur:

515 mm

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

1

nombre de marteaux:

1

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

1

nombre d'outils multifonction:

1

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

1

Mallette à outils "BIG Basic Move" Plomberie - Comprend 31 outils de marque - Charge utile max. : 20 kg - Volume : 33 litres - Poignée ergonomique solide. Version en ABS résistant, noir - Dimensions 515x430x280mm.

Les Atouts de l'article:

Comprend 31 outils de marque dont quatre KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Avec un total de 54 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 20 kg. Volume : 33 litres. Poignée ergonomique solide. Version en ABS résistant, noir. Châssis en aluminium enveloppant. Charnières métalliques. Porte-documents dans le couvercle. Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène, avec 31 pochettes à outils. Premier plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté couvercle et 11 pochettes étroites plus une large côté fond. Second plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté fond et un compartiment à documents côté couvercle. Coque de fond, à fixer par bouton-pression, hauteur 70 mm, pouvant être compartimentée par des inserts, plateau couvercle avec 14 grandes pochettes. Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur. Deux serrures métalliques basculantes et une serrure à combinaison à trois chiffres pour une fermeture sûre du couvercle. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel.