KNIPEX - Mallette à outils "BIG Basic Move" - Vide - Dimensions 515 x 430 x 280mm - 002106LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - charriot
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 54
hauteur - 280 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773057512
Réf. Sonepar
07579305751
Réf. Fournisseur
002106LE
Réf. Commerciale
KNIPEX
modèle:
charriot
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
54
hauteur:
280 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Oui
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Oui
avec serrure:
Oui
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
plateau amovible:
Oui
largeur:
430 mm
profondeur:
515 mm