Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils double compartiment rouge "BIG Twin Move RED" - Vide - 989915LE

CopieCopie
KNIPEX - Mallette à outils double compartiment rouge "BIG Twin Move RED" - Vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 95

  • hauteur - 250 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084334

Réf. Sonepar

07579308433

Réf. Fournisseur

989915LE

Marque

KNIPEX

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

95

hauteur:

250 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Oui

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Oui

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Oui

plateau amovible:

Oui

largeur:

510 mm

profondeur:

435 mm

Valise à outils double compartiment rouge vide "BIG Twin" - Volume 38 litres - Poignée télescopique - Sur roues - 2 compartiments indépendants avec fermeture à clé - Châssis aluminium - Charnières métalliques - Cadenas à 3 chiffres

Les Atouts de l'article:

Avec un total de 95 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 30 kg. Volume : 38 litres. Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur. Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés . Inclinaison librement ajustable. Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel. Châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches. Charnières métalliques. Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette. Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base. Étagère pour documents dépliable et plateau à outils dépliable faite de feuille double paroi anti-poussière avec 13 pochettes à outils. Coque de fond, à fixer par bouton pression, hauteur 58 mm, subdivisible par intercalaires souples. Plateau-couvercle avec 6 grandes poches à outils. Dimensions, extérieur (L x H x P) : 520 x 435 x 290 mm . Dimensions, intérieur (L x H x P) : 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900.