Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils "Electricien" composée de 23 outils - 440 x 270 x 180 mm - 002102EL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sac

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081951

Réf. Sonepar

07579308195

Réf. Fournisseur

002102EL

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sac

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Mallette à outils "Electricien" - 440 x 270 x 180 mm - Comprend 23 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900 - Dimensions externes (l x H x P) : 440 x 270 x 180 mm.

Les Atouts de l'article:

Comprend 23 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Version légère en solide tissu polyester renforcé. Paroi avant renforcée avec des angles en aluminium. Ouverture partielle et ajustable de la paroi avant avec porte-documents côté extérieur. Coque de fond métallique zinguée. Avec poignée et bandoulière réglable. Dimensions externes (l x H x P) : 440 x 270 x 180 mm . Dimensions internes (l x H x P) : 420 x 250 x 160 mm.