KNIPEX - Mallette à outils photovoltaïque avec coupe câble pince à dénuder pince à sertir - 979101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 3
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773070351
Réf. Sonepar
07579307035
Réf. Fournisseur
979101
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
3
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH:
0
nombre de tournevis cruciformes PZ:
0
nombre de tournevis plats:
0
nombre de tournevis Torx:
0
nombre de pinces:
3
nombre de clés polygonales:
0
nombre de clés à douille:
0
nombre de clés plates à couronne:
0
nombre de douilles:
0
nombre de clés hexagonales:
0
nombre de clés à fourche:
0
nombre de clés à molette:
0
nombre de cliquets:
0
nombre d'inserts enfichables:
0
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de burins et de poinçons:
0
nombre de marteaux:
0
nombre de scies:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
nombre de cisailles à câbles:
0
nombre d'outils multifonction:
0
nombre d'outils coaxiaux:
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques:
0
nombre d'appareils de mesure:
0
nombre d'outils de test:
0
Les Atouts de l'article:
Comprenant des outils pour le photovoltaïque. Pince de dénudage de précision12 12 11 (1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²) avec lames adaptées au dénudage de petites sections. Avec coupe-câble 95 16 165 pour câbles en cuivre jusqu’à15 mm de diamètre. Avec pince de sertissage 97 43 200 A pour matrices de sertissage interchangeables. La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée). Sans embouts à sertir – contenu au choix – à commander séparément (voir réf. 97 49.). Avec outil de montage (clé Allen) pour changer les matrices de sertissage. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Plateau en mousse avec empreintes pour ranger les outils, pour les matrices de sertissage (non inclus) et les positionneurs. Dimensions extérieures : 345 x 80 x 280 mm (L x H x P).


