KNIPEX - Mallette à outils photovoltaïques MC4 pour coupe, dénudage et sertissage - 979104V01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Non

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088998

Réf. Sonepar

07579308899

Réf. Fournisseur

979104V01

Marque

KNIPEX

embouts de câble isolés:

Non

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polyamide

couleur du boîtier/corps:

noir

avec couvercle transparent:

Non

Mallette à outils photovoltaïques MC4 pour coupe avec un coupe câbles 50mm², dénudage avec une pince à dénuder de précison avec 4 couteaux de forme et sertissage avec une pince à sertir universelle 97 43 200 avec matrice jusqu'à 6mm²

Les Atouts de l'article:

Comprenant des outils pour le photovoltaïque. Avec pince de sertissage 97 43 200 A pour matrices de sertissage interchangeables. La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée). Avec coupe-câble 95 16 165 pour câbles en cuivre jusqu’à15 mm de diamètre. Avec outil de montage (clé Allen) pour changer les matrices de sertissage. Plateau en mousse avec empreintes pour ranger les outils, pour les matrices de sertissage et les positionneurs. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Dimensions extérieures : 345 x 80 x 280 mm (L x H x P). Avec matrice de sertissage 97 49 66(2,5 / 4,0 / 6,0 mm²) pour connecteur solaire MC4 (Multi-Contact), positionneur 97 49 66 1 et jeu d’outils d’assemblage 97 49 66 2. Pince de dénudage de précision12 12 11 (1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²) avec lames adaptées au dénudage de petites sections.