KNIPEX - Mallette à outils photovoltaïques MC4 pour coupe, dénudage et sertissage - 979104V02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
embouts de câble isolés - Non
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773089001
Réf. Sonepar
07579308900
Réf. Fournisseur
979104V02
Marque
KNIPEX
embouts de câble isolés:
Non
raccordements de câbles isolés:
Non
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Oui
raccordements de câbles non isolés:
Oui
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:
Oui
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Non
presse-étoupes:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
noir
avec couvercle transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Comprenant des outils pour le photovoltaïque. Avec pince de sertissage 97 43 200 A pour matrices de sertissage interchangeables. La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée). Avec coupe-câble 95 16 165 pour câbles en cuivre jusqu’à15 mm de diamètre. Avec outil de montage (clé Allen) pour changer les matrices de sertissage. Plateau en mousse avec empreintes pour ranger les outils, pour les matrices de sertissage et les positionneurs. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Dimensions extérieures : 345 x 80 x 280 mm (L x H x P). Avec une pince à dénuder de précision 12 12 12 avec couteaux de forme pour les grandes capacités de dénudage 4,0 / 6,0 / 10,0 mm².


