Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils pour kit photovoltaïque - Vide - 979101LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • avec serrure - Non

  • couleur - autre

  • largeur - 345 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088813

Réf. Sonepar

07579308881

Réf. Fournisseur

979101LE

Marque

KNIPEX

hauteur:

80 mm

avec serrure:

Non

couleur:

autre

largeur:

345 mm

profondeur:

280 mm

Mallette à outils pour kit photovoltaïque - Vide

Les Atouts de l'article:

Boîtier en plastique résistant aux chocs. Dimensions extérieures : 345 x 80 x 280 mm (L x H x P). Plateau en mousse avec empreintes pour ranger les outils, pour les matrices de sertissage et les positionneurs.