KNIPEX - Mallette à outils pour le photovoltaïque dans un coffret avec plateau mousse - 979103

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Oui

  • raccordements de câbles non isolés - Non

  • cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087755

Réf. Sonepar

07579308775

Réf. Fournisseur

979103

Marque

KNIPEX

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

Mallette à outils pour le photovoltaïque - Composition : Pince à sertir universelle (matrice de sertissage à commander séparément) / Pince à dénuder de précision 12 12 12 / Coupe-câbles 50mm² isolé 1000V - Coffret avec plateau mousse -

Les Atouts de l'article:

Comprenant des outils pour le photovoltaïque. Avec une pince à dénuder de précision 12 12 12 avec couteaux de forme pour les grandes capacités de dénudage 4,0 / 6,0 / 10,0 mm². Avec coupe-câble 95 16 165 pour câbles en cuivre jusqu’à15 mm de diamètre. Avec pince de sertissage 97 43 200 A pour matrices de sertissage interchangeables. La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée). Sans embouts à sertir – contenu au choix – à commander séparément (voir réf. 97 49.). Avec outil de montage (clé Allen) pour changer les matrices de sertissage. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Plateau en mousse avec empreintes pour ranger les outils, pour les matrices de sertissage (non inclus) et les positionneurs. Dimensions extérieures : 345 x 80 x 280 mm (L x H x P).