KNIPEX - Mallette à outils "Robust23 Start" Élec 24 outils - Antichoc - Etanche - 002134HLS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 24
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087366
Réf. Sonepar
07579308736
Réf. Fournisseur
002134HLS2
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
24
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH:
2
nombre de tournevis cruciformes PZ:
2
nombre de tournevis plats:
4
nombre de pinces:
3
nombre de clés hexagonales:
9
nombre de cisailles à câbles:
1
Les Atouts de l'article:
Comprend 6 outils de marque dont 24 KNIPEX. Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures. Charge utile max. : 25 kg. Volume : 23 litres. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien. Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène avec pochettes à outils et passants. Coque de fond avec intercalaires en aluminium. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de - 30 °C à + 80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Dimensions, extérieur (L x H x P) : 470 x 370 x 190 mm. Dimensions, intérieur (L x H x P) : 437 x 307 x 172 mm.


