Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils "Robust23" - Vide - Antichoc - Etanche poussière et eau - 002135LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 49

  • hauteur - 190 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077596

Réf. Sonepar

07579307759

Réf. Fournisseur

002135LE

Marque

KNIPEX

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

49

hauteur:

190 mm

qualité du matériau:

autre

avec bandoulière:

Oui

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Oui

plateau amovible:

Oui

largeur:

370 mm

profondeur:

370 mm

Mallette à outils "Robust23" - Vide - Pour les conditions sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures - Antichoc apte au transport aérien - Clapet automatique de compensation de pression.

Les Atouts de l'article:

Avec un total de 49 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 25 kg. Volume : 23 litres. Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien. Étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de - 30 °C à + 80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Porte-documents . Plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique.