Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils "Robust26 Move" Sanitaire - Antichoc - Etanche poussière/eau - 002133S

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773089100

Réf. Sonepar

07579308910

Réf. Fournisseur

002133S

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

Mallette à outils "Robust26" Sanitaire - 17 outils - Flexibilité : 19 poches outils / 61 boucles de fixation - Etanche poussière et eau - Antichoc - Apte au transport aérien - Clapet automatique de compensation de pression - Max. 25kgs

Les Atouts de l'article:

Comprend 17 outils de marque dont 12 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Charge utile max. : 25 kg. Volume : 26,4 litres. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien. Étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de - 30 °C à + 80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Porte-documents . Plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique. Prêt quand vous l'êtes : idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures. Réalisez intelligemment vos tâches difficiles : flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi qu'au système de séparation en aluminium adaptable. Pratique lorsque vous êtes en déplacement : transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer pour plus de confort.