KNIPEX - Mallette à outils "Robust26 Move" - Vide - Antichoc - Etanche poussière/eau - 002133LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • hauteur - 225 mm

  • enroulable - Oui

  • avec bandoulière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773057543

Réf. Sonepar

07579305754

Réf. Fournisseur

002133LE

Réf. Commerciale

KNIPEX

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

hauteur:

225 mm

enroulable:

Oui

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

plateau amovible:

Oui

largeur:

350 mm

profondeur:

550 mm

Mallette à outils "Robust26" - Vide - Flexibilité : 19 poches outils / 61 boucles de fixation - Etanche poussière et eau et résistance aux températures - Antichoc apte au transport aérien - Clapet automatique de compensation de pression.