Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils "Robust34" Électro 26 outils - Antichoc Etanche poussière/eau - 002136

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 26

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082583

Réf. Sonepar

07579308258

Réf. Fournisseur

002136

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

26

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre de tournevis cruciformes PH:

2

nombre de tournevis cruciformes PZ:

2

nombre de tournevis plats:

5

nombre de tournevis Torx:

4

nombre de pinces:

5

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

0

nombre de marteaux:

0

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

2

nombre d'outils multifonction:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

Mallette à outils "Robust34" Électro - 26 outils - Pour les conditions sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures - Antichoc apte au transport aérien - Clapet automatique de compensation de pression.

Les Atouts de l'article:

Comprend 26 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Avec un total de 93 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 25 kg. Volume : 34 litres. Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien. Étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de - 30 °C à + 80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Étagère pour documents. Panneaux à outils faites de feuille double paroi anti-poussière avec de l'espace pour 42 pochettes à outils et 67 passants à outils. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique. Coque de fond avec séparations en aluminium. Dimensions externes (l x H x P) : 510 x 419 x 215 mm . Dimensions internes (l x H x P) : 480 x 356 x 199 mm. Comprenant 26 outils de marque, pour certains homologués VDE selon DIN EN/CEI 60900.