KNIPEX - Mallette à outils "Robust45" - Vide - Antichoc - Etanche poussière / eau - 002137LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 147
hauteur - 263 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773082590
Réf. Sonepar
07579308259
Réf. Fournisseur
002137LE
Marque
KNIPEX
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
147
hauteur:
263 mm
qualité du matériau:
autre
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Oui
plateau amovible:
Non
largeur:
428 mm
profondeur:
428 mm
Les Atouts de l'article:
Avec un total de 147 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 35 kg. Volume : 45 litres. Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien. Étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de - 30 °C à + 80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Porte-documents . Plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique.


