KNIPEX - Mallette à outils "Standard Electricien" - 20 outils - Dimensions 480x180x365mm - 002120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 20
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773052166
Réf. Sonepar
07579305216
Réf. Fournisseur
002120
Réf. Commerciale
KNIPEX
nombre total d'outils:
20
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH:
2
nombre de tournevis cruciformes PZ:
2
nombre de tournevis plats:
4
nombre de tournevis Torx:
0
nombre de pinces:
5
nombre de clés polygonales:
0
nombre de clés à douille:
0
nombre de clés plates à couronne:
0
nombre de douilles:
0
nombre de clés hexagonales:
0
nombre de clés à fourche:
0
nombre de clés à molette:
0
nombre de cliquets:
0
nombre d'inserts enfichables:
0
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de burins et de poinçons:
0
nombre de marteaux:
0
nombre de scies:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
nombre de cisailles à câbles:
1
nombre d'outils multifonction:
0
nombre d'outils coaxiaux:
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques:
0
nombre d'appareils de mesure:
0
nombre d'outils de test:
1
Les Atouts de l'article:
Comprenant 20 outils de marque, pour certains homologués VDE selon DIN EN/CEI 60900. Charge utile max. : 20 kg. Volume : 24 litres. Possibilités d’aménagement en souplesse par inserts subdivisibles à loisir dans la coque de fond de 60 mm de profondeur et leur plateau-couvercle à six grandes poches à outils. De solides charnières crantées maintiennent au besoin le couvercle ouvert en dépit du poids des outils. Robuste, poignée de transport ergonomique, s'enclenche à un angle de 90 °. Plateau à outils amovible, 15 pochettes côté fond ainsi que six pochettes et un compartiment déclipsable (largeur : 400 mm) côté couvercle, fixation par bouton-poussoir. Deux grenouillères en acier fermant à clé protègent du vol le contenu de la valise. Double cadre en aluminium sur tout le pourtour. Version en ABS résistant, noir. Couvercle et plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène. Dimensions externes (l x H x P) : 480 x 380 x 180 mm . Dimensions internes (l x H x P) : 460 x 310 x 170 mm.