Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils "Standard" - Vide - Dimensions : 480 x 180 x 365mm - 002120LE

CopieCopie
KNIPEX - Mallette à outils "Standard" - Vide - Dimensions : 480 x 180 x 365mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • hauteur - 58 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec bandoulière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773044567

Réf. Sonepar

07579304456

Réf. Fournisseur

002120LE

Marque

KNIPEX

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

hauteur:

58 mm

qualité du matériau:

autre

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

largeur:

173 mm

profondeur:

370 mm

Mallette à outils "Standard" - Vide - Aménagement par inserts subdivisibles dans la coque de fond de 60 mm de profondeur - Solides charnières crantées maintiennent au besoin le couvercle ouver - Dimensions : 480 x 180 x 365mm.

Les Atouts de l'article:

Charge utile max. : 20 kg. Volume : 24 litres. Possibilités d’aménagement en souplesse par inserts subdivisibles à loisir dans la coque de fond de 60 mm de profondeur et leur plateau-couvercle à six grandes poches à outils. De solides charnières crantées maintiennent au besoin le couvercle ouvert en dépit du poids des outils. Robuste, poignée de transport ergonomique, s'enclenche à un angle de 90 °. Plateau à outils amovible, 15 pochettes côté fond ainsi que six pochettes et un compartiment déclipsable (largeur : 400 mm) côté couvercle, fixation par bouton-poussoir. Deux grenouillères en acier fermant à clé protègent du vol le contenu de la valise. Double cadre en aluminium sur tout le pourtour. Version en ABS résistant, noir. Couvercle et plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène. Dimensions externes (l x H x P) : 480 x 380 x 180 mm . Dimensions internes (l x H x P) : 460 x 310 x 170 mm. Sans outil.