KNIPEX - Mallette à outils - Vide - Dimensions : 410 x 60 x 290mm - 002111LE

CopieCopie
KNIPEX - Mallette à outils - Vide - Dimensions : 410 x 60 x 290mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • hauteur - 60 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec bandoulière - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077718

Réf. Sonepar

07579307771

Réf. Fournisseur

002111LE

Réf. Commerciale

KNIPEX

modèle:

sac

matériau:

plastique

hauteur:

60 mm

qualité du matériau:

autre

avec bandoulière:

Oui

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Oui

plateau amovible:

Non

largeur:

410 mm

profondeur:

290 mm

Mallette à outils compacte pour le technicien après-vente - Vide - Avec 8 pochettes à outils et 7 passants à outils - Lanière au dos pour fixation à une valise trolley - En solide tissu polyester, avec fermeture à glissière - 410x60x290mm

Les Atouts de l'article:

Pochette à outils compacte pour le technicien après-vente. Peut être utilisé comme compartiment dans les modèles suivants : « Basic » 00 21 05 LE, « BIG Basic Move » 00 21 06 LE, « BIG Twin Move » 00 21 41 LE, « BIG Twin » 00 21 42 LE, « BIG Twin Move RED » 98 99 15 LE et autres modèles courants. Avec 8 pochettes à outils et 7 passants à outils. Lanière au dos pour fixation à une valise trolley. Sac sans outils. En solide tissu polyester, avec fermeture à glissière.