Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mallette à outils "Vision 27" Plomberie - 52 outils - Dimensions : 480x180x365mm - 002121HKS

CopieCopie
KNIPEX - Mallette à outils "Vision 27" Plomberie - 52 outils - Dimensions : 480x180x365mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 52

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080671

Réf. Sonepar

07579308067

Réf. Fournisseur

002121HKS

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

52

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre de tournevis cruciformes PH:

2

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

3

nombre de tournevis Torx:

3

nombre de pinces:

5

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

1

nombre de clés à fourche:

1

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

1

nombre d'inserts enfichables:

9

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

3

nombre de marteaux:

1

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils multifonction:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

Mallette à outils "Vision 27" Plomberie - Contenant 52 outils de marque - Charge max. : 20 kg - Volume : 27 litres - Pour multiples travaux de plomberie et d'installations techniques - Dimensions : 480x180x365mm.

Les Atouts de l'article:

Comprenant 52 outils de marque, pour certains homologués VDE selon DIN EN 60900. Charge utile max. : 20 kg. Volume : 27 litres. Pour multiples travaux de plomberie et d'installations techniques. Possibilités d’aménagement en souplesse par inserts subdivisibles à loisir dans la coque de fond de 60 mm de profondeur et leur plateau-couvercle à six grandes poches à outils. De solides charnières crantées maintiennent au besoin le couvercle ouvert en dépit du poids des outils. Robuste, poignée de transport ergonomique, s'enclenche à un angle de 90 °. Plateau à outils amovible, 15 pochettes côté fond ainsi que six pochettes et un compartiment déclipsable (largeur : 400 mm) côté couvercle, fixation par bouton-poussoir. Deux grenouillères en acier fermant à clé protègent du vol le contenu de la valise. Double cadre en aluminium sur tout le pourtour. Version en ABS résistant, noir. Couvercle et plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène. Dimensions externes (l x H x P) : 480 x 380 x 200 mm . Dimensions internes (l x H x P) : 460 x 310 x 190 mm.