KNIPEX - Mallette "Big Basic Move" 90 outils Roulettes et poignée téléscopique - 002106M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 90
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086222
Réf. Sonepar
07579308622
Réf. Fournisseur
002106M
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
90
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH:
5
nombre de tournevis cruciformes PZ:
3
nombre de tournevis plats:
7
nombre de tournevis Torx:
5
nombre de clés plates à couronne:
12
nombre de cliquets:
28
nombre d'inserts enfichables:
9
nombre de broches rotatives:
1
nombre de burins et de poinçons:
6
nombre de marteaux:
1
nombre de limes:
1
nombre de fraises de bordure:
1
Les Atouts de l'article:
Comprend 90 outils de marque dont 12 KNIPEX. Avec un total de 54 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 20 kg. Volume : 33 litres. Poignée ergonomique solide. Version en ABS résistant, noir. Châssis en aluminium enveloppant. Charnières métalliques. Porte-documents dans le couvercle. Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène, avec 31 pochettes à outils. Premier plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté couvercle et 11 pochettes étroites plus une large côté fond. Second plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté fond et un compartiment à documents côté couvercle. Coque de fond, à fixer par bouton-pression, hauteur 70 mm, pouvant être compartimentée par des inserts, plateau couvercle avec 14 grandes pochettes. Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur. Deux serrures métalliques basculantes et une serrure à combinaison à trois chiffres pour une fermeture sûre du couvercle. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel.


