Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - MALLETTE BIG TWIN ELECTRO - 002142

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 63

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084228

Réf. Sonepar

07579308422

Réf. Fournisseur

002142

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

63

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

1

nombre de tournevis plats:

1

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de pinces:

1

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

1

nombre de marteaux:

1

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

1

nombre d'outils multifonction:

1

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

Valise à outils "BIG Twin" Électro - Comprend 63 outils - Version en ABS résistant, noir - Châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée - Charnières métalliques - Dimensions : 490 x 255 x 410mm

Les Atouts de l'article:

Comprend 63 outils de marque dont 14 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Avec un total de 95 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 25 kg. Volume : 38 litres. Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés . Inclinaison librement ajustable. Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel. Version en ABS résistant, noir. Châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches. Charnières métalliques. Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette. Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base. Étagère pour documents dépliable et plateau à outils dépliable faite de feuille double paroi anti-poussière avec 13 pochettes à outils. Coque de fond, à fixer par bouton pression, hauteur 58 mm, subdivisible par intercalaires souples. Plateau-couvercle avec 6 grandes poches à outils.