KNIPEX - Mallette ElectroPlus "Big Basic Move" 68 outils Roulettes / Poignée téléscopique - 002106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 68
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086260
Réf. Sonepar
07579308626
Réf. Fournisseur
002106
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
68
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH:
2
nombre de tournevis cruciformes PZ:
4
nombre de tournevis plats:
4
nombre de tournevis Torx:
5
nombre de pinces:
6
nombre de cliquets:
1
nombre d'inserts enfichables:
9
nombre d'inserts de bit:
28
nombre de broches rotatives:
1
nombre de burins et de poinçons:
1
nombre de marteaux:
1
nombre de cisailles à câbles:
1
nombre d'outils multifonction:
1
Les Atouts de l'article:
Comprend 68 outils de marque dont 27 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Avec un total de 54 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 20 kg. Volume : 33 litres. Poignée ergonomique solide. Version en ABS résistant, noir. Châssis en aluminium enveloppant. Charnières métalliques. Porte-documents dans le couvercle. Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène, avec 31 pochettes à outils. Premier plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté couvercle et 11 pochettes étroites plus une large côté fond. Second plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté fond et un compartiment à documents côté couvercle. Coque de fond, à fixer par bouton-pression, hauteur 70 mm, pouvant être compartimentée par des inserts, plateau couvercle avec 14 grandes pochettes. Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur. Deux serrures métalliques basculantes et une serrure à combinaison à trois chiffres pour une fermeture sûre du couvercle. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel.





