KNIPEX - Mallette "Robust45 Move" 90 outils Roulettes et poignée téléscopique - 002137M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 90
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086239
Réf. Sonepar
07579308623
Réf. Fournisseur
002137M
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
90
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH:
5
nombre de tournevis cruciformes PZ:
3
nombre de tournevis plats:
7
nombre de tournevis Torx:
5
nombre de clés plates à couronne:
12
nombre de cliquets:
28
nombre d'inserts enfichables:
9
nombre de broches rotatives:
1
nombre de burins et de poinçons:
6
nombre de marteaux:
1
nombre de limes:
1
nombre de fraises de bordure:
1
Les Atouts de l'article:
Comprend 90 outils de marque dont 12 KNIPEX. Avec un total de 147 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 35 kg. Volume : 45 litres. Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien. Étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de - 30 °C à + 80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Porte-documents . Plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique. Amortisseur à gaz dans la charnière. Couvercle amorti pneumatiquement. Poignée télescopique extensible pour un transport confortable. Roues larges et souples. Dimensions externes (l x H x P) : 609 x 428 x 263 mm . Dimensions internes (l x H x P) : 540 x 364 x 229 mm.


