KNIPEX - Matrice de rechange pour pince à sertir les profilés métalliques 90 42 340 - 9049340M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
finition à une main - Non
rotatif - Non
traitement de la surface - autre
poids - 91 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773028499
Réf. Sonepar
07579302849
Réf. Fournisseur
9049340M
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
180 mm
finition à une main:
Non
rotatif:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
91 g
Matrice de rechange pour pince à sertir les profilés métalliques 90 42 340 / 90 42 340 EAN
Les Atouts de l'article:
Pour le raccordement solide de tous les profilés utilisés dans les cloisons et faux-plafonds. Pour rails et montants en aluminium jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur (2 x 0,6 mm). Effort physique minimal grâce à une démultiplication optimale par effet de levier. Corps de la pince : acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Pour le raccordement solide de tous les profilés utilisés dans les cloisons et faux-plafonds. Pour rails et montants en aluminium jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur (2 x 0,6 mm). Effort physique minimal grâce à une démultiplication optimale par effet de levier. Corps de la pince : acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.