KNIPEX - Matrices pour 97 43 200 Sertissage cosses non isolées à fût ouvert 0,1 à 2,5mm² - 974904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
section transversale - 0.1...2.5 mm²
plage AWG - 14...26
forme de compression - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773030850
Réf. Sonepar
07579303085
Réf. Fournisseur
974904
Marque
KNIPEX
application:
autre
section transversale:
0.1...2.5 mm²
plage AWG:
14...26
forme de compression:
autre
Matrices de sertissage pour pince à sertir KNIPEX 97 43 200 - Pour connecteurs non isolés à fût ouvert de 0,1mm² à 2,5mm² (largeur de connecteur 2,8mm + 4,8mm) - AWG 27 à 13 - Positionneur 97 49 94 disponible en option
Les Atouts de l'article:
Application : connecteurs enfichables ouverts non isolés (largeur de fiche 2,8 + 4,8 mm) 0,1 - 2,5 mm².
Les Atouts de l'article:
Application : connecteurs enfichables ouverts non isolés (largeur de fiche 2,8 + 4,8 mm) 0,1 - 2,5 mm².


