Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Mini-jeu de 2 pinces en pochette ceinture, Cobra® 125mm et Pince-clé 150mm - 002072V01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773070832

Réf. Sonepar

07579307083

Réf. Fournisseur

002072V01

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Mini-jeu de 2 pinces en pochette ceinture, Cobra® 125mm et Pince-clé 150mm - Sac à outils en polyester résistant, avec fermeture adhésive et clip ceinture - Dimensions (l x H x P) : 75 x 180 x 55 mm.

Les Atouts de l'article:

Sac à outils en polyester résistant, avec fermeture adhésive et clip ceinture. Dimensions (l x H x P) : 75 x 180 x 55 mm.