KNIPEX - Molette de coupe (Cuivre / Laiton / Acier Inox) pour KNIPEX TubiX® 90 31 02 - 903902V01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Non
longueur - 18 mm
adapté à l'aluminium - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773085874
Réf. Sonepar
07579308587
Réf. Fournisseur
903902V01
Marque
KNIPEX
adapté au cuivre:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur:
18 mm
adapté à l'aluminium:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
lame coupante interchangeable:
Non
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange.


