KNIPEX - Mousquetons x 2 - La molette verrouillée empêche l'ouverture accidentelle - 005003TBK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- longueur - 82 mm 
- avec fermeture à vis - Oui 
- type - mousqueton 
- traitement de la surface - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003773081371
Réf. Sonepar
07579308137
Réf. Fournisseur
005003TBK
Marque
KNIPEX
matériau:
aluminium
longueur:
82 mm
avec fermeture à vis:
Oui
type:
mousqueton
traitement de la surface:
autre
avec raccordement à rotule:
Oui
Mousquetons x 2 - La molette verrouillée empêche l'ouverture accidentelle - Mousqueton à verrouillage par écrou - Cran d’arrêt pour augmenter la résistance à la traction - Pour relier adaptateur et longe.
Les Atouts de l'article:
Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc. Verrouillage à tête bombée large pour augmenter la résistance à la traction. Avec goupille pour créer un œillet : peut être inséré pour une connexion permanente entre le mousqueton et la longe / sangle adaptatrice. Robuste et léger grâce à l'aluminium haute résistance. Contenu : 2 mousquetons, goupilles de sécurité. Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle). Non adapté à la sécurisation des personnes.
Les Atouts de l'article:
Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc. Verrouillage à tête bombée large pour augmenter la résistance à la traction. Avec goupille pour créer un œillet : peut être inséré pour une connexion permanente entre le mousqueton et la longe / sangle adaptatrice. Robuste et léger grâce à l'aluminium haute résistance. Contenu : 2 mousquetons, goupilles de sécurité. Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle). Non adapté à la sécurisation des personnes.


