Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Nappe isolante en caoutchouc - 500 x 500 x 1mm - Isolation 1000V - 986705

CopieCopie
KNIPEX - Nappe isolante en caoutchouc - 500 x 500 x 1mm - Isolation 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sur rouleau - Non

  • longueur - 500 mm

  • largeur - 500 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 1000 V

  • pour rigidité diélectrique jusqu'à - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026600

Réf. Sonepar

07579302660

Réf. Fournisseur

986705

Marque

KNIPEX

sur rouleau:

Non

longueur:

500 mm

largeur:

500 mm

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

pour rigidité diélectrique jusqu'à:

1 kV

avec revêtement antidérapant:

Non

épaisseur:

1 mm

couleur:

rouge

transparent:

Non

finition bac:

Non

Tapis de protection isolant 500mm x 500mm x 1mm - Isolation 1000V - Protection lors de travaux sur des pièces sous tension

Les Atouts de l'article:

Protection lors de travaux sur des pièces sous tension.