KNIPEX - Outil à dégainer câbles ronds d'un diamètre > à 25mm - 150mm - Boitier ABS - 1640150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 25...9999 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026709

Réf. Sonepar

07579302670

Réf. Fournisseur

1640150

Réf. Commerciale

KNIPEX

plage de dénudage diamètre:

25...9999 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Oui

plage de dénudage section transversale:

8...9999 mm²

coupe en spirale:

Non

Outil à dégainer câbles ronds d'un diamètre > à 25mm - 150mm - Boitier ABS - Coupe circulaire et longitudinale - Profondeur de coupe réglable jusqu'à 5 mm. Lame interchangeable (et réversible) - SC

Les Atouts de l'article:

Pour dégainer les câbles ronds d'un minimum de Ø 25,0 mm. Élimine toutes les gaines des câbles standard. Convient pour la coupe circulaire et longitudinale. Profondeur de coupe réglable jusqu'à 5,0 mm. Lame interchangeable (et réversible). Corps de l’outil : plastique, renforcé de fibres de verre.