KNIPEX - Outil à dégainer multifonctions ERGOSTRIP® - 135mm - Gaucher - 169502SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082910

Réf. Sonepar

07579308291

Réf. Fournisseur

169502SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

plage de dénudage diamètre:

8...13 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Non

plage de dénudage section transversale:

0.2...4 mm²

coupe en spirale:

Non

Outil à dégainer multifonctions ERGOSTRIP® - 135mm - Gaucher - Boitier ABS - Dégainage et dénudage câbles ronds (3x1,5 > 5x2,5mm²), câbles de données, coaxiaux - Design „pistolet“ ergonomique - Dénudage 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4mm² - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu‘à 5 x 2,5 mm²), câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux. Design « pistolet » ergonomique et innovant pour faciliter l‘entaillage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles. Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les zones confinées. Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 /2,5 / 4 mm². Mise en place simplifiée des conducteurs individuels pour le dénudage grâce aux berceaux de positionnement. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Mise en place facilitée de câbles coaxiaux et câbles informatiques par aide à l’ouverture. Habillage multimatières à zone en plastique souple pour un maniement confortable et une bonne prise en main. Pour gaucher. Corps en plastique solide renforcé de fibres de verre.