KNIPEX - Outil à dégainer pour câbles plats 12mm et ronds Ø4 - 13mm - 125mm - Sur carte - 1664125SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de dénudage diamètre - 4...13 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
section longitudinale - Non
forme ronde - Oui
couteaux interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076933
Réf. Sonepar
07579307693
Réf. Fournisseur
1664125SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
plage de dénudage diamètre:
4...13 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
couteaux interchangeables:
Non
plage de dénudage section transversale:
0.8...2.5 mm²
coupe en spirale:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour câbles plats jusqu’à 12 mm de largeur. Pour dégainer et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges standard Ø 4,0 à 13,0 mm (par exemple, câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²). Dispositif de dénudage pour les sections 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14). Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Pour les travaux réalisés dans des endroits d’accès difficile. Convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre.