KNIPEX - Outil à dégainer universel câbles Ø8à13mm - 130mm - Boitier ABS - Sur carte - 1690130SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076940

Réf. Sonepar

07579307694

Réf. Fournisseur

1690130SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

plage de dénudage diamètre:

8...13 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Non

plage de dénudage section transversale:

1.5...2.5 mm²

coupe en spirale:

Non

Outil à dégainer universel câbles Ø8à13mm - 130mm - Boitier ABS - Travaux avec endroits d’accès difficile - Dispositif de dénudage de 1,5/2,5mm² - Butée longitudinale - Dispositif de fixation à l’extrémité des poignées sécurité antichute SC

Les Atouts de l'article:

Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Pour dégainer et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges Standard de Ø 8,0 à 13,0 mm (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²). Convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Pour les travaux réalisés dans des endroits d’accès difficile. Idéal pour les grosses sections et les matériaux isolants difficiles à travailler. Pas besoin d’ajuster les tranchants à la profondeur de coupe. Dispositif de dénudage pour les conducteurs et les torons de 1,5 mm² et 2,5 mm². Butée longitudinale utilisable des deux côtés (idéale pour les droitiers et les gauchers). Dispositif de fixation à l’extrémité des poignées (sécurité antichute).