KNIPEX - Outil à dénuder pour câbles fibres optiques - 130mm - Bi-mat - 0,125-0,25mm -SC - 1282130SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 130 mm
plage de dénudage section transversale - 0.01...0.01 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773050094
Réf. Sonepar
07579305009
Réf. Fournisseur
1282130SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
130 mm
plage de dénudage section transversale:
0.01...0.01 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
37...37
plage de dénudage diamètre:
0.125...0.125 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
75 g
Les Atouts de l'article:
Pour retirer le gainage primaire et secondaire de câbles en fibres de verre. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.