KNIPEX - Outil de dénudage précis grâce au réglage progressif 0,12 à 0,4mm - 100mm - SC - 1280040SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- plage de dénudage diamètre - 0.12...0.4 mm 
- profondeur d'encoche ajustable - Non 
- section longitudinale - Non 
- forme ronde - Non 
- couteaux interchangeables - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003773071655
Réf. Sonepar
07579307165
Réf. Fournisseur
1280040SB
Marque
KNIPEX
plage de dénudage diamètre:
0.12...0.4 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
couteaux interchangeables:
Non
plage de dénudage section transversale:
0.01...0.13 mm²
coupe en spirale:
Non
Les Atouts de l'article:
Dénudage précis grâce au réglage progressif de l'outil pour s'adapter au diamètre du conducteur. Avec coupe-fils. Butée longitudinale réglable de 4,0 à 15,0 mm. Avec système de verrouillage. Pour conducteurs fins en cuivre de Ø 0,12 à 0,4 mm. Boîtier: plastique, résistant aux chocs.