KNIPEX - Outil de compression connecteurs coaxiaux 175mm - Pour connecteurs F, BNC et RCA - 974020SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Oui
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773077626
Réf. Sonepar
07579307762
Réf. Fournisseur
974020SB
Marque
KNIPEX
adapté à une prise BNC:
Oui
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour le sertissage de connecteurs F, BNC et RCA. Conception robuste. Convient aux câbles RG 59 / 6 / 11. Tête orientable pour diverses tailles de câbles. Insert orientable pour différents types de connecteurs. Vis de réglage pour différentes longueurs de connecteurs. Entre autres utilisable pour connecteurs de compression Kathrein EMK 12. Cablecon F-56 CX3 5.1. Astro FKS 06.


