KNIPEX - Outil de dénudage précis grâce au réglage progressif 0,3 à 1mm - 100mm - SC - 1280100SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 0.3...1 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Non

  • couteaux interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773043119

Réf. Sonepar

07579304311

Réf. Fournisseur

1280100SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

plage de dénudage diamètre:

0.3...1 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

couteaux interchangeables:

Non

plage de dénudage section transversale:

0.08...0.82 mm²

coupe en spirale:

Non

Outil de dénudage précis grâce au réglage progressif 0,3 à 1mm - 100mm - Boîtier : plastique, résistant aux chocs - Dénudage précis grâce au réglage progressif de l'outil - Butée longitudinale de 4,0 à 15,0 mm - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Dénudage précis grâce au réglage progressif de l'outil pour s'adapter au diamètre du conducteur. Avec coupe-fils. Butée longitudinale réglable de 4,0 à 15,0 mm. Avec système de verrouillage. Pour conducteurs fins en cuivre Ø 0,3 à 1,0 mm. Boîtier: plastique, résistant aux chocs.