KNIPEX - Outil d?ébavurage pour KNIPEX TubiX® 90 31 02 - 903902V02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Non

  • longueur - 80 mm

  • adapté à l'aluminium - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773085881

Réf. Sonepar

07579308588

Réf. Fournisseur

903902V02

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur:

80 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Outil d’ébavurage pour coupe-tubes KNIPEX TubiX® 90 31 02 - Lissez l'arête de coupe avec l’outil d’ébavurage escamotable, avec étonnamment peu d'effort

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange.