KNIPEX - Outils pour grands circlips intérieurs et extérieurs-diamètre de 400mm à 1000mm - 4610100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 400...1000 mm
longueur - 280 mm
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773075417
Réf. Sonepar
07579307541
Réf. Fournisseur
4610100
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
400...1000 mm
longueur:
280 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Oui
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non