KNIPEX - Parois perforées présentoir avec enseigne lumineuse sans crochets 1mx2,2mx0,5m - 001930
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 1000 mm
hauteur - 2200 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773024644
Réf. Sonepar
07579302464
Réf. Fournisseur
001930
Réf. Commerciale
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
1000 mm
hauteur:
2200 mm
profondeur:
500 mm
avec plaque supérieure:
Non
Parois perforées présentoir avec enseigne lumineuse sans crochets 1mx2,2mx0,5m - Pour la présentation de produits sur une grande surface et stimulant les ventes - Matériau: tôle/tube d'acier, revêtement poudre, argenté.