KNIPEX - Petit Ressort de traction pour pince à sertir PreciForce® 97 53 4/5/8/9/14 - 975930
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
inserts interchangeables - Non
longueur - 20 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773053965
Réf. Sonepar
07579305396
Réf. Fournisseur
975930
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
inserts interchangeables:
Non
longueur:
20 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
Les Atouts de l'article:
Ressort d'extension pour 97 53 4/5/8/9/14 fin (poignées).


